Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8701714
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER7SIDE4210
EAN/GTIN:
     0731304433194
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
rack zubehör
APC Easy Rack - Seitenwand für Rack - Schwarz - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
15 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Seitenwand für Rack
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
2 geteilte Seitenwände
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
12.8 cm x 103.5 cm x 99 cm / 15 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 143,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.