Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8701713
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER6202FP1
EAN/GTIN:
     0731304433170
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Easy Racks sind zuverlässige und einfach zu bedienende IT-Racks, die sich für Server-Rack- und Netzwerk-Rack-Anwendungen sowie für Edge-Computing-Anwendungen eignen.
APC Easy Rack - Schrank (vertikal) - Netzwerkschrank - Flatpack - Schwarz - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
199.1 cm
Gewicht
100 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank (vertikal) - Flatpack
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Max. Ladegewicht
1199.75 kg
Packungsinhalt
Dach, 4 Halteklammern, Füße, Seitenelement, Rollen
Mindestladegewicht
599.65 kg
Regaltyp
Netzwerkschrank
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
65 cm x 105 cm x 212 cm / 106 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Integrierte elektrische Erdung
Kennzeichnung
EIA-310-E, UL 2416, UL 60950-1
Montage erforderlich
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 836,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,20*
€ 995,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,63*
€ 990,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,59*
€ 965,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,60*
€ 940,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,31*
€ 900,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.