Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac Office Dock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8685652
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GDOD27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Getac Office Dock - Dockingstation - VGA, HDMI - 10Mb LAN - 90 Watt - Großbritannien, Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.49 cm
Tiefe
2.4 cm
Höhe
22.34 cm
Gewicht
1 kg
Produkttyp
Dockingstation
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Gestellte Leistung
90 Watt
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio - Ausgabe ¦ 1 x Mikrofon ¦ 3 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Display / Video - HDMI ¦ 1 x Display / Video - VGA ¦ 2 x seriell - RS-232
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,16*
€ 322,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,08*
€ 311,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,15*
€ 300,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,22*
€ 294,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,39*
€ 274,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.