Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6414-122834 Herst.-Nr.: MBD-X12SPL-LN4F-O EAN/GTIN: 0672042428526 |
| |
|
| | |
| SUPERMICRO X12SPL-LN4F - Motherboard - ATX - LGA4189-Sockel - C621A Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 4 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Motherboard - ATX | | Kompatible Prozessoren | Xeon (Max. TDP 270 Watt, unterstützt CPUs mit bis zu 40 Kernen) | | Chipsatz | Intel C621A | | Prozessorsockel | LGA4189-Sockel | | Max. Anz. Prozessoren | 1 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre | Verschiedenes | Breite | 30.73 cm | | Tiefe | 25.4 cm | | Verpackung | Retail | | Enthaltene Kabel | 2 x Serial ATA-Kabel | | Zubehör im Lieferumfang | I/O-Rückwand | | Kennzeichnung | RoHS | Besonderheiten | BIOS-Typ | AMI | | BIOS-Funktionen | Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, IPMI 2.0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,0, ACPI 6,2 Unterstützung | | Hardwareüberwachung | CPU-Kerntemperatur, Systemspannung, CPU-Core-Spannung | | Sleep / Wake up | Wake-On-LAN (WOL) | | Hardwarefeatures | WatchDog Timer | LAN | Netzwerkschnittstellen | 4 x Gigabit Ethernet | | Netzwerkcontroller | Intel I210 | Grafik | Grafik-Controller | ASPEED AST2600 | Unterstützter RAM | Technologie | DDR4 | | Unterstützte RAM-Integritätsprüfung | ECC | | Max. Größe | 2 TB | | Registriert oder gepuffert | Registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced, 3DS registriert, Optane DC Persistent | | Bustakt | 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz | Erweiterung/Konnektivität | Stromanschlüsse | ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig | | Schnittstellen | 4 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 | | Erweiterungssteckplätze | 1 x CPU ¦ 8 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 2 x PCIe 4.0 x8 ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (8x-Modus) ¦ 3 x PCIe 3.0 x8 | | Speicherschnittstellen | SATA-600 - 10 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 | | Interne Schnittstellen | 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6414 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 457,46* | € 507,61* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 455,06* | € 509,87* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,50* | ab € 464,44* | € 518,42* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 477,70* | € 533,15* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 481,66* | € 538,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6414 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6414 | | Versand: Lager 6414 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 130,00* | € 3,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|