Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Notebook-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8681340
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     AA0134
EAN/GTIN:
     4052792061857
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Für einen optimalen Blick auf Ihren Monitor sorgt dieser Notebook-Ständer von LogiLink. Durch den erhöhten Bildschirm ändert sich der Blick und gleichzeitig auch die Sitzhaltung. Das multifunktionale und zusammenklappbare Design hilft Ihnen, mehr Arbeitsfläche einzuräumen und die Halterung leicht zu transportieren. 9 Verstellstufen garantieren Ihnen den besten Blickwinkel. Das einzigartige Belüftungsdesign umfasst eine große hohle Mitte mit zusätzlichen Luftstromschlitzen und Noppeneinsätzen, die den Belüftungsfluss auf optimale Weise fördern.
LogiLink - Notebook-Ständer - Desktop - 10" - 16" - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Ständer
Platzierung/Montage
Desktop
Produktmaterial
Aluminiumlegierung
Packungsinhalt
Hülle
Breite
25.3 cm
Tiefe
18.6 cm
Höhe
14.8 cm
Max. Ladegewicht
10 kg
Gewicht
260 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
26.7 cm x 2.3 cm x 5 cm / 300 g
Notebook unterstützte Größen
10" - 16" / 25.4 cm - 40.6 cm
Farbe
Silber
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Zusammenklappbar, tragbar, Doppel-M-Konstruktion, rutschfeste Gummipads, Schwenkeinstellung (7 Stufen), Neigungsanpassung 15° bis 45°
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, notebook halterung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.