Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - Stromkabelkit - für ProLiant DL345 Gen10 Plus, DL345 Gen10 Plus Base, DL345 Gen10 Plus Entry


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE - Stromkabelkit - für ProLiant DL345 Gen10 Plus, DL345 Gen10 Plus Base, DL345 Gen10 Plus Entry
Artikel-Nr.:
     C1001-8671447
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P38630-B21
EAN/GTIN:
     0190017485973
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit
HPE - Stromkabelkit - für ProLiant DL345 Gen10 Plus, DL345 Gen10 Plus Base, DL345 Gen10 Plus Entry
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabelkit
Breite
49.91 cm
Tiefe
31.19 cm
Höhe
39.09 cm
Gewicht
100 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus, DL345 Gen10 Plus Base, DL345 Gen10 Plus Entry
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.