Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin Redline Lumina - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8668667
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     MLA4C400JNNM16GX2
EAN/GTIN:
     0846651030429
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Mushkin Redline Lumina - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 4000 MHz / PC4-32000 - CL18 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Speicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP), ASUS Aura Sync-Support, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, dynamische RGB-Effekte, ASRock Polychrome-Support, Lumina RGB-Kühlkörper, ungepuffert
Geschwindigkeit
4000 MHz (PC4-32000)
Spannung
1.35 V
Latenzzeiten
CL18 (18-22-22-42)
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.