Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Glide


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8667333
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ60-032G-G46T
EAN/GTIN:
     0619659193935
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das Cruzer Glide USB Flash-Laufwerk ist eine einfache und sichere Option, um wichtige Dateien weiterzugeben, zu transportieren und zu sichern. Dieses Flash-Laufwerk mit kompaktem Design und versenkbarem USB-Anschluss ist ideal für alle, die eine tragbare Speicherlösung für Medien und persönliche Dateien benötigen.
SanDisk Cruzer Glide - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 32 GB - USB 2.0 (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Hardwareverschlüsselung
Ja
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES
Speicher
Besonderheiten
Einschiebbarer Anschluss
Interfacetyp
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SanDisk SecureAccess
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.84 mm
Tiefe
8.38 mm
Höhe
59.44 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.