Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8661177
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER6422
EAN/GTIN:
     4064575356722
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Easy Rack ER6422 ist ein nach EIA-310-Standard vormontiertes IT-Gehäuse mit wesentlichen Funktionen für den schnellen und einfachen Einsatz bei Edge-Computing-Anwendungen mit geringer bis mittlerer Dichte. Der ER6422 eignet sich perfekt für Remote-Server- und Konvergenzanwendungen. Mit seiner Höhe von 24 HE passt er problemlos unter die Tischplatte oder sogar in die Ecke eines kleinen Raums. Dieses Rack ist mit einer kompakten Breite von 600 mm und einer Tiefe von 1200 mm für tiefere Server und Switches entwickelt worden. Dieses Rack wird mit Dach, Schlüsseln, Nivellierfüßen, Rollen, Seitenteilen, Montagematerial, PDU-Montagebügeln und ohne Boden geliefert. Dieses Gehäuse ist nach UL 2146 zertifiziert und verfügt über eine integrierte elektrische Erdungsfunktion, die sicherstellt, dass das Dach sowie die vorderen und hinteren Türen mit dem Rahmen geerdet sind. Dieser Rack-Schrank wird für eine schnellere Installation komplett montiert geliefert. Sie können ihn auch unmontiert liefern lassen, um ihn in engen Räumen zu lagern oder zu transportieren, und ihn lieber vor Ort zusammenbauen. ER6422 hat Schnellverschlusstüren mit Federstift, so dass die vorderen Türen leicht entfernt und auf die gegenüberliegende Seite verschoben oder mit den hinteren Türen ausgetauscht werden können. Easy Racks sind einfach auszuwählen, zu installieren und mit Kühlung, Kabelmanagement und PDUs auszustatten, einschließlich der kürzlich eingeführten Easy Rack PDU-Serie mit zahlreichen Funktionen.
APC Easy Rack - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz - 24U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
120 cm
Höhe
119.8 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
24U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Max. Ladegewicht
1199.75 kg
Packungsinhalt
Dach, Seitenteile, Rollen, 4 Halteklammern, Rack-Nivellierfüße, Schlüssel, Anreihsystem
Regaltyp
Netzwerkschrank
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
125 cm x 65 cm x 133 cm / 82 kg
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verschließbare Türen, abschließbare Seitenteile
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
EIA-310-E, UL 60950-1, UL 2416
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.334,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.334,38*
€ 1.587,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.326,37*
€ 1.578,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.285,38*
€ 1.529,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.256,06*
€ 1.494,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,28*
€ 1.449,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.