Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-CREATE EXPERT OC10L - DDR4 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8659983
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TTCED464G3600HC18JDC01
EAN/GTIN:
     0765441654808
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
T-CREATE EXPERT OC10L - DDR4 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - CL18 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Titanium Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
64 GB: 2 x 32 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
140 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
32 mm
Verschiedenes
Farbkategorie
Grau
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.26
Geschwindigkeit
3600 MHz (PC4-28800)
Latenzzeiten
CL18 (18-22-22-42)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Wärmeverteiler aus Aluminium, 10-Layer PCB, professionelles Anti-Geräusch-Feature, spezifischer hochtemperaturbeständiger Kondensator, professionelle Anti-Interferenz-Funktion, ungepuffert
Spannung
1.35 V
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 64gb, ddr ram
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.