Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X12DAi-N6 Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8659970
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X12DAI-N6-O
EAN/GTIN:
     0672042451524
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
SUPERMICRO X12DAi-N6 - Motherboard - E-ATX - LGA4189-Sockel - C621A Chipsatz - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio (8-Kanal) - für SC745 BAC-R1K23B-SQ
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - E-ATX
Chipsatz
Intel C621A
Prozessorsockel
LGA4189-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Xeon (TDP max. 270 Watt)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
30.48 cm
Tiefe
33.02 cm
Verpackung
Retail
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
UEFI BIOS, IPMI 2.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up
Wake-On-LAN (WOL)
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I210
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2600
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Supermicro SC745 BAC-R1K23B-SQ
Unterstützter RAM
Max. Größe
6 TB
Technologie
DDR4
Bustakt
2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
ECC
Registriert oder gepuffert
Registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced, 3DS registriert, Optane DC Persistent
Details
4 TB - 3DS registriert - ECC ¦ 4 TB - 3DS Load-Reduced - ECC ¦ 6 TB - Optane DC Persistent
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 16 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 5 x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 x PCIe 4.0 x8
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB-C Gen2 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 666,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,57*
€ 878,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,28*
€ 871,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,53*
€ 850,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,12*
€ 831,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,75*
€ 793,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.