Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Extreme Performance Viper Steel RGB - DDR4 - Modul - 32 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8659960
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PVSR432G320C8
EAN/GTIN:
     0814914027868
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Patriot Extreme Performance Viper Steel RGB - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL18 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
135.7 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
48 g
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.75
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten
CL18 (18-22-22-42)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Wärmeverteiler aus Aluminium, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ASUS Aura Sync-Support, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, Gigabyte RGB Fusion Support, 5 RGB-Lichtzonen, ASRock Polychrome-Support, Motherboard RGB Sync-Support, Lichtleiste mit leuchtenden RGB-LEDs, ungepuffert
Spannung
1.35 V
RAM-Leistung
Tested - 3200 MHz - 1.35 V - CL18 - 18-22-22-42 ¦ SPD - 2666 MHz - 1.2 V - CL19 - 19-19-19-43
Herstellergarantie
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
179 mm x 20 mm x 158 mm / 118 g
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Kennzeichnung
RoHS
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.