Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Huxton HUXA-215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8656581
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204653
EAN/GTIN:
     0085854251358
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Diese Laptop-Tasche ist einfach genau das Richtige. Perfekte Größe, praktische Fächerunterteilung und ein schützendes Fach für Ihren Laptop So kommen Sie morgens an Ihren Schreibtisch oder ins Meeting und sind bestens vorbereitet.
Case Logic Huxton HUXA-215 - Notebook-Schultertasche - 39.6 cm (15.6") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Schultertasche
Produktmaterial
Polyester
Breite
41.5 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
31.5 cm
Gewicht
470 g
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Zusätzliche Fächer
2 x vorderer Reißverschluss-Tasche
Funktionen
10,1 Zoll Tablet Unterstützung
Tragegurt
Gepolsterte Griffe oben, abnehmbarer/einstellbarer Schulterriemen, Gepäckgurt
Verschlussart
Doppelter Reißverschluss
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.