Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Huxton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8656573
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204644
EAN/GTIN:
     0085854251266
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Die elegante Tasche aus strukturiertem Gewebe bietet Ihrem Laptop auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit oder ins Café optimalen Schutz.
Case Logic Huxton - Notebook-Hülle - 39.6 cm (15.6") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
29.5 cm
Gewicht
270 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Polyester
Zusätzliche Fächer
Kleine Zubehörteile
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Verschlussart
Reißverschluss, Reißverschlusstasche
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.