Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Huxton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8656568
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204639
EAN/GTIN:
     0085854251228
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Die elegante Tasche aus strukturiertem Gewebe bietet Ihrem Laptop auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit oder ins Café optimalen Schutz.
Case Logic Huxton - Notebook-Hülle - 33.8 cm (13.3") - Graphite
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Polyester
Breite
34 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
25.5 cm
Gewicht
200 g
Notebook-Kompatibilität
33.8 cm (13.3")
Zusätzliche Fächer
Kleine Zubehörteile
Verschlussart
Reißverschluss, Reißverschlusstasche
Farbe
Graphite
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.