Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Notebook-Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8656410
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     TS-115-BLACK
EAN/GTIN:
     0085854229166
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Die elegante Tasche aus Heathered-Gewebe schützt Ihren 15,6-Zoll-Laptop optimal auf dem Weg in die Schule, zur Arbeit oder ins Café.
Case Logic - Notebook-Hülle - 40.6 cm - 15" - 16" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41.7 cm
Tiefe
4.6 cm
Höhe
31.8 cm
Gewicht
270 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Nylon
Funktionen
10,1 Zoll Tablet Unterstützung
Zusätzliche Fächer
Tablet
Notebook-Kompatibilität
40.6 cm (16")
Verschlussart
Reißverschluss
Notebook unterstützte Größen
15" - 16" / 38.1 cm - 40.6 cm
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
38.5 cm x 26.7 cm x 4.4 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 190,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,09*
€ 226,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3201737
€ 21,06*
Zubehör
CaseLogic
3201743
€ 25,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.