Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8655525
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER8820
EAN/GTIN:
     0731304433316
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Easy Rack ER8820 ist ein nach EIA-310-Standard vormontiertes IT-Gehäuse mit wesentlichen Funktionen für den schnellen und einfachen Einsatz in Rechenzentren und Serveranwendungen. ER8820 ist tief und breit für High Density Converged IT, mit einer Höhe von 48 HE (6 HE extra), belüfteten Türen mit 81 % Perforation und Belastungswerten von statisch 1200 kg und dynamisch 600 kg. Dieses Rack wird in 800 mm Breite und 1200 mm Tiefe, mit Dach, Boden, Schlüsseln, Nivellierfüßen, Rollen, Montagematerial, PDU-Montagehalterungen und ohne Seitenwände geliefert. Dieses Rackdesign bietet genügend Platz für die Montage selbst der tiefsten Geräte und des vertikalen Montagezubehörs mit einer Höhe von 48 HE, um die verfügbaren Höheneinheiten pro Stellfläche zu maximieren. Dieser Rack-Schrank wird für eine schnellere Installation komplett montiert geliefert. Sie können ihn auch unmontiert liefern lassen, um ihn in engen Räumen zu lagern oder zu transportieren, und ihn lieber vor Ort zusammenbauen. Es verfügt über integrierte vertikale 1HE-Montageplätze neben den standardmäßigen EIA-310-Gerätemontage-Plätzen des Gehäuses, die entfernt und durch 1HE-Zubehör ersetzt werden können. Dies ist ein breites, tiefes und hohes Universal-IT-Gehäuse mit größerer Gehäusebreite für mehr Kabelmanagement-Optionen bei dichteren Server- und Netzwerkanwendungen. Easy Racks sind einfach auszuwählen, zu installieren und mit Kühlung, Kabelmanagement und PDUs auszustatten, einschließlich der kürzlich eingeführten Easy Rack PDU-Serie mit zahlreichen Funktionen. Diese ist mit EcoStruxure IT von Schneider kompatibel und ermöglicht die Fernüberwachung von IT-Infrastrukturen vor Ort und an unterschiedlichen Standorten von jedem Ort, zu jeder Zeit und mit jedem Gerät.
APC Easy Rack - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz - 48U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
120 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
48U
Packungsinhalt
Dach, Rollen, Füße, 4 Halteklammern
Regaltyp
Netzwerkschrank
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.723,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.723,40*
€ 2.050,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.714,20*
€ 2.039,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.661,32*
€ 1.976,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.626,60*
€ 1.935,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.596,62*
€ 1.899,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.