Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8655524
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER8800
EAN/GTIN:
     0731304433323
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Easy Rack ER8800 ist ein nach EIA-310-Standard vormontiertes IT-Gehäuse mit wesentlichen Funktionen für den schnellen und einfachen Einsatz in Rechenzentren. ER8800 ist breiter für die Netzwerktechnik und verfügt über eine Höhe von 48 HE (6 HE extra), Türen mit 81 % Perforation für ausreichende Belüftung und Tragfähigkeiten von statisch 1200 kg und dynamisch 600 kg. Dieses Rack wird in 800 mm Breite und 1000 mm Tiefe, mit Dach, Schlüsseln, Nivellierfüßen, Rollen, Boden, Montagematerial, PDU-Montagehalterungen und ohne Seitenwände geliefert. Dieses Gehäuse ist nach UL 2146 zertifiziert und verfügt über eine integrierte elektrische Erdungsfunktion, die sicherstellt, dass das Dach sowie die vorderen und hinteren Türen mit dem Rahmen geerdet sind. Dieser Rack-Schrank wird für eine schnellere Installation komplett montiert geliefert. Sie können ihn auch unmontiert liefern lassen, um ihn in engen Räumen zu lagern oder zu transportieren, und ihn lieber vor Ort zusammenbauen. Die Tiefe dieses Racks ermöglicht die Verkabelung von vorne nach hinten und bietet gleichzeitig Freiraum für Rack-Zubehör. Die Höhe von 48 HE bietet zusätzliche 6 HE Platz, um die verfügbaren Höheneinheiten pro Stellfläche zu maximieren. Die Easy Racks sind einfach auszuwählen, zu installieren und mit Kühlung, Kabelmanagement und PDUs auszustatten, einschließlich der kürzlich eingeführten Easy Rack PDU-Serie mit zahlreichen Funktionen. Die Gehäuse wurden getestet und sind für die Kombination mit geeignetem Verriegelungszubehör zugelassen, um verschiedene seismische Anforderungen zu erfüllen. Diese ist mit EcoStruxure IT von Schneider kompatibel und ermöglicht die Fernüberwachung von IT-Infrastrukturen vor Ort und an unterschiedlichen Standorten von jedem Ort, zu jeder Zeit und mit jedem Gerät.
APC Easy Rack - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz - 48U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
100 cm
Gewicht
112.4 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
48U
Packungsinhalt
Dach, Rollen, Füße, 4 Halteklammern
Regaltyp
Netzwerkschrank
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
105 cm x 85 cm x 239 cm / 121 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.353,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,65*
€ 1.610,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,17*
€ 1.604,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.305,12*
€ 1.553,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.273,37*
€ 1.515,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.229,22*
€ 1.462,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.