Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8655523
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER8220
EAN/GTIN:
     0731304433286
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Easy Rack ER8220 ist ein nach EIA-310-Standard vormontiertes IT-Gehäuse mit wesentlichen Funktionen für den schnellen und einfachen Einsatz in Rechenzentren und Netzwerken. Dieses Rack wird mit 42 HE Höhe und 1200 mm Tiefe, mit Dach, Schlüsseln, Nivellierfüßen, Rollen, Boden, Befestigungsmaterial, PDU-Montagewinkeln und ohne Seitenwände geliefert. ER8220 ist mit seiner Breite von 800 mm, belüfteten Türen mit 81 % Perforation und Belastungswerten - statisch 1200 kg und dynamisch 600 kg - perfekt für konvergente und hyperkonvergente IT. Dieses Rack-Modell bietet genügend Platz für die Montage selbst der tiefsten Geräte und des vertikalen Montagezubehörs. Dieser Rack-Schrank wird für eine schnellere Installation komplett montiert geliefert. Sie können ihn auch unmontiert liefern lassen, um ihn in engen Räumen zu lagern oder zu transportieren, und ihn lieber vor Ort zusammenbauen. Das Easy Rack ist mit einem multifunktionalen Dach für das Kabelmanagement und die richtige Luftzirkulation ausgestattet und verfügt über rückseitige Zubehörhalterungen für werkzeuglose Installationen. Dieser verfügt über integrierte vertikale 1HE-Montageplätze neben den standardmäßigen Montageplätzen des Gehäuses nach EIA-310, die entfernt und durch 1HE-Zubehör ersetzt werden können. Easy Racks sind einfach auszuwählen, zu installieren und mit Kühlung, Kabelmanagement und PDUs auszustatten, einschließlich der kürzlich eingeführten Easy Rack PDU-Serie mit zahlreichen Funktionen.
APC Easy Rack - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz - 42HE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
120 cm
Gewicht
107 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Packungsinhalt
Dach, Rollen, Füße, 4 Halteklammern
Regaltyp
Netzwerkschrank
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
212 cm x 85 cm x 212 cm / 116 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.586,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.586,70*
€ 1.888,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.574,83*
€ 1.874,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.525,21*
€ 1.815,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.492,43*
€ 1.775,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.458,32*
€ 1.735,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.