Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8655522
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER6820
EAN/GTIN:
     0731304433293
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Easy Rack ER6820 ist ein nach EIA-310-Standard vormontiertes IT-Gehäuse mit wesentlichen Funktionen für den schnellen und einfachen Einsatz bei Anwendungen mit hoher Dichte. Der ER6820 ist mit seiner Höhe von 48 HE (6 HE extra), den Türen mit 81 % Perforation für ausreichende Belüftung und den Belastungswerten von statisch 1200 kg und dynamisch 600 kg eine ideale Wahl für Rechenzentren. Dieses Rack wird in 600 mm Breite und 1200 mm Tiefe geliefert, mit Dach, Boden, Schlüsseln, Nivellierfüßen, Rollen, Montagematerial, PDU-Montagehalterungen und ohne Seitenwände. Dieses Gehäuse ist nach UL 2146 zertifiziert und verfügt über eine integrierte elektrische Erdungsfunktion, die sicherstellt, dass das Dach sowie die vorderen und hinteren Türen mit dem Rahmen geerdet sind. Dieser Rack-Schrank wird für eine schnellere Installation komplett montiert geliefert. Sie können ihn auch unmontiert liefern lassen, um ihn in engen Räumen zu lagern oder zu transportieren, und ihn lieber vor Ort zusammenbauen. Das Easy Rack ist mit einem multifunktionalen Dach für das Kabelmanagement und die richtige Luftzirkulation ausgestattet und verfügt über rückseitige Zubehörhalterungen für werkzeuglose Installationen. Die Easy Racks sind einfach auszuwählen, zu installieren und mit Kühlung, Kabelmanagement und PDUs auszustatten, einschließlich der kürzlich eingeführten Easy Rack PDU-Serie mit zahlreichen Funktionen. Die Gehäuse wurden getestet und sind für die Kombination mit geeignetem Verriegelungszubehör zugelassen, um verschiedene seismische Anforderungen zu erfüllen. Diese ist mit EcoStruxure IT von Schneider kompatibel und ermöglicht die Fernüberwachung von IT-Infrastrukturen vor Ort und an unterschiedlichen Standorten von jedem Ort, zu jeder Zeit und mit jedem Gerät.
APC Easy Rack - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz - 48U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
120 cm
Gewicht
90 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
48U
Packungsinhalt
Dach, Rollen, Füße, 4 Halteklammern
Regaltyp
Netzwerkschrank
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
125 cm x 65 cm x 239 cm / 98 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.380,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.380,77*
€ 1.643,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.362,14*
€ 1.620,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.300,62*
€ 1.547,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,49*
€ 1.520,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.255,17*
€ 1.493,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.