|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8654095 Herst.-Nr.: P38506-B21 EAN/GTIN: 0190017485706 |
| |
|
|  |  |
 | HPE Max Performance - System-Gebläseeinheit - für ProLiant DL325 Gen10 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 39.4 cm |  | Tiefe | 11.1 cm |  | Höhe | 26.39 cm |  | Gewicht | 1.5 kg |  | Produkttyp | System-Gebläseeinheit | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Qumulo, DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Software Defined Storage, DL325 Gen10 Plus for Weka Expansion Tracking, DL325 Gen10 Plus V2, DL325 Gen10 Plus V2 Base, DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking, DL325 Gen10 Plus V2 Performance |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |