Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8653430
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER7VCM48
EAN/GTIN:
     4064575356258
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabel-Organizer
In Racks und Schränken werden heute mehr Systeme untergebracht als je zuvor. Die zunehmende Gerätedichte erfordert ein besseres Kabelmanagement innerhalb und außerhalb der Racks. Schlechtes Kabelmanagement kann nicht nur beschädigte Leitungen, sondern auch zusätzlichen Arbeitsaufwand für den Austausch der Kabel zur Folge haben und den Luftfluss oder den Zugang blockieren. Die Folge sind Leistungseinbußen oder sogar Ausfälle von Systemen. Mit diesem Zubehör für Kabelmanagement können Sie jederzeit auf veränderte Anforderungen reagieren. Die Lösungen reichen von einfachen Kabelringen bis zu vertikalen oder horizontalen Kabel-Organizern, Kabelwannen und -trassen.
APC Easy Rack - Rack-Kabelorganizer (vertikal) - Schwarz - 48U
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
9.45 cm
Höhe
212.7 cm
Gewicht
9 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rack-Kabelorganizer (vertikal)
Höhe (Rack-Einheiten)
48U
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
13 cm x 223 cm x 13 cm / 9 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 153,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,33*
€ 177,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.