Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8653428
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER7SHELFS
EAN/GTIN:
     4064575356234
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
Fester Fachboden, Belastung bis 50 kg, auskragend befestigtes Fach zur Montage von Monitoren oder anderen Geräten in die Rack-Umgebung, schwarz.
APC Easy Rack - Rack - Regal - Schwarz - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.45 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rack - Regal
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
58 cm x 48 cm x 11 cm / 4 kg
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kurzes Gehäuse
Gewichtsbeschränkung
50 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.