Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8651343
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER8212
EAN/GTIN:
     0731304427872
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Easy Rack ER8212 ist ein vormontiertes IT-Gehäuse nach EIA-310-Standard mit wesentlichen Funktionen für den schnellen und einfachen Einsatz in Rechenzentren und Netzwerkanwendungen. Dieses Rack wird mit 42 HE Höhe und 1100 mm Tiefe, mit Dach, Schlüsseln, Nivellierfüßen, Rollen, Seitenteilen, Montagematerial, PDU-Montagewinkeln und ohne Boden geliefert. ER8212 ist mit einer Breite von 800 mm, belüfteten Türen mit 81 % Perforation und Belastungswerten - statisch 1200 kg und dynamisch 600 kg - perfekt für konvergente und hyperkonvergente IT. Dieses Rack-Modell bietet genügend Platz für die Montage selbst der tiefsten Geräte und des vertikalen Montagezubehörs. Dieser Rack-Schrank wird für eine schnellere Installation komplett montiert geliefert. Sie können ihn auch unmontiert liefern lassen, um ihn in engen Räumen zu lagern oder zu transportieren, und ihn lieber vor Ort zusammenbauen. Das Easy Rack ist mit einem multifunktionalen Dach für das Kabelmanagement und die richtige Luftzirkulation ausgestattet und verfügt über rückseitige Zubehörhalterungen für werkzeuglose Installationen. Dieser verfügt über integrierte vertikale 1HE-Montageplätze neben den standardmäßigen Montageplätzen des Gehäuses nach EIA-310, die entfernt und durch 1HE-Zubehör ersetzt werden können. Easy Racks sind einfach auszuwählen, zu installieren und mit Kühlung, Kabelmanagement und PDUs auszustatten, einschließlich der kürzlich eingeführten Easy Rack PDU-Serie mit zahlreichen Funktionen.
APC Easy Rack - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
110 cm
Höhe
199.1 cm
Gewicht
131.2 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
18er Stahl, 19er Stahl, 16er Stahl, 14er Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Anreihsystem, Schlüssel, Türen mit Gleichschließung, Seitenverkleidungen mit identischen Schlössern, Nivellierfüße, Befestigungsteile, vorinstallierte Rollen, Seitenteile
Regaltyp
Netzwerkschrank
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
115 cm x 85 cm x 212 cm / 140 kg
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
1200 kg
Kennzeichnung
UL 60950-1, UL 2416, EIA-310-E
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.442,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.442,57*
€ 1.716,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.432,06*
€ 1.704,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.385,04*
€ 1.648,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,63*
€ 1.609,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.314,02*
€ 1.563,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.