|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8650544 Herst.-Nr.: 3201434 EAN/GTIN: 0085854223096 |
| |
|
|  |  |
 | Die modern gehaltene, legere und zugleich professionelle Tasche mit asymmetrischem Steppmuster bietet genug Platz für Notebook oder Tablet-PC sowie übersichtliche Aufbewahrungsmöglichkeiten für weiteres Zubehör. Case Logic - Notebook-Tasche - 43.2 cm (17") - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 43.9 cm |  | Tiefe | 8.1 cm |  | Höhe | 32 cm |  | Gewicht | 0.8 kg |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Notebook-Tasche |  | Produktmaterial | Polyester |  | Funktionen | Trolley Durchschleifung |  | Tragegurt | Tragegriff, abnehmbarer Schulterriemen |  | Zusätzliche Fächer | Handy, MP3 Player, Tablet, Stromkabel, hinter Einschubtasche |  | Notebook-Kompatibilität | 43.2 cm (17") |  | Verschlussart | Reißverschluss |  | Abmessungen für Notebook-Kompatibilität | 39.1 cm x 3.05 cm x 26.7 cm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 25 Jahre |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |