Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic 15" Laptop and Tablet Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8650448
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3201433
EAN/GTIN:
     0085854223089
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Die modern gehaltene, legere und zugleich professionelle Tasche mit asymmetrischem Steppmuster bietet genug Platz für Notebook oder Tablet-PC sowie übersichtliche Aufbewahrungsmöglichkeiten für weiteres Zubehör.
Case Logic 15" Laptop and Tablet Case - Notebook-Tasche - 38.1 cm - 14" - 15" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40.9 cm
Tiefe
7.9 cm
Höhe
29 cm
Gewicht
0.55 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Polyester
Funktionen
Durch Reißverschluß verschlossen, gepolstert, abnehmbarer Schultergurt
Tragegurt
Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Handy, Digital Player, Tablet
Notebook-Kompatibilität
38.1 cm (15")
Notebook unterstützte Größen
14" - 15" /
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
35.8 cm x 24.6 cm x 3 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
DLC-117
€ 48,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.