Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SW-1U-300 Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8646954
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887342
EAN/GTIN:
     4260455646529
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
Inter-Tech SW-1U-300 - Rack - Regal - RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
1.36 kg
Farbe
RAL 9005
Produkttyp
Rack - Regal
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.38 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
15 kg
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.