Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6414-125070 Herst.-Nr.: MBD-X12DPI-NT6-O EAN/GTIN: 0672042451470 |
| |
|
| | |
| SUPERMICRO X12DPI-NT6 - Motherboard - E-ATX - LGA4189-Sockel - 2 Unterstützte CPUs - C621A Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik - für SC745 BAC-R1K23B; SC825 BTQC-R1K23LPB; SuperServer 620P-TRT Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Motherboard - E-ATX | | Chipsatz | Intel C621A | | Prozessorsockel | LGA4189-Sockel | | Max. Anz. Prozessoren | 2 | | Kompatible Prozessoren | Xeon (unterstützt CPUs mit bis zu 40 Kernen, TDP max. 270 Watt) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | I/O-Rückwand | | Enthaltene Kabel | 3 x Serial ATA-Kabel | | Kennzeichnung | RoHS | | Breite | 30.48 cm | | Tiefe | 33.02 cm | | Verpackung | Retail | Besonderheiten | BIOS-Typ | AMI | | BIOS-Funktionen | Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, IPMI 2.0-Unterstützung | | Hardwareüberwachung | Systemspannung, CPU-Core-Spannung | | Sleep / Wake up | Wake-On-LAN (WOL) | | Hardwarefeatures | Chassis Intrusion Detection | LAN | Netzwerkcontroller | Intel X550 | | Netzwerkschnittstellen | 2 x 10 Gigabit Ethernet | Grafik | Grafik-Controller | ASPEED AST2600 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Supermicro SC745 BAC-R1K23B ¦ Supermicro SC825 BTQC-R1K23LPB ¦ Supermicro SuperServer 620P-TRT | Unterstützter RAM | Max. Größe | 4 TB | | Technologie | DDR4 | | Bustakt | 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz | | Unterstützte RAM-Integritätsprüfung | ECC | | Registriert oder gepuffert | Registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced, Optane DC Persistent | | Besonderheiten | Single Device Data Correction (SDDC) | Erweiterung/Konnektivität | Erweiterungssteckplätze | 2 x CPU ¦ 18 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 4 x PCIe 4.0 x16 ¦ 2 x PCIe 4.0 x8 | | Speicherschnittstellen | SATA-600 - 14 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 | | Schnittstellen | 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Seriell | | Interne Schnittstellen | 1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste ¦ 2 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x VGA - Stiftleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6414 | | | | | | pro Paket | € 3,50* | ab € 775,76* | € 852,47* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 776,59* | € 852,57* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,50* | ab € 791,12* | € 869,13* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 827,28* | € 906,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 833,27* | € 913,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6414 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 775,76* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6414 | | Versand: Lager 6414 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 130,00* | € 3,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|