Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Halterungsset (vertikal)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8645699
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887324
EAN/GTIN:
     4260455646284
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Inter-Tech - Halterungsset (vertikal) - geeignet für Wandmontage - RAL 9005 - 3U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Halterungsset (vertikal)
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Packungsinhalt
Montageschrauben
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Breite
51.5 cm
Tiefe
16.1 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
1.95 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
2.48 kg
Farbe
RAL 9005
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
15 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.