Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech PINHOLE APERTURE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8645695
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887320
EAN/GTIN:
     4260455646246
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Inter-Tech PINHOLE APERTURE - Blindplatte - RAL 9005 - 3U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blindplatte
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Breite
48.2 cm
Tiefe
1.1 cm
Höhe
13.4 cm
Gewicht
510 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
620 g
Farbe
RAL 9005
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.