Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech PINHOLE APERTURE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8645693
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887318
EAN/GTIN:
     4260455646222
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Inter-Tech PINHOLE APERTURE - Blindplatte - RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blindplatte
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Breite
48.2 cm
Tiefe
1.1 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
230 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
290 g
Farbe
RAL 9005
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.