Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage One Pro Slim VESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Engage One Pro AiO Slim VESA Mount
HP Engage One Pro AiO Slim VESA Mount
Artikel-Nr.:
     C1001-8639735
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1A4E7AA
EAN/GTIN:
     0195161195228
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
HP Engage One Pro Slim VESA - POS-Terminal VESA-Montage - geeignet für Wandmontage - für Engage One Essential, Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
1.05 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
233 g
Produkttyp
POS-Terminal VESA-Montage
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Engage One Essential, Pro
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 125,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.