Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 3S Mini 3SM36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8636370
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     3SM36
EAN/GTIN:
     3553340705014
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Eaton 3S Mini USV 36W 9/12/15/19 Volt DC - Ideal zum Schutz von Internet-Routern (z.B. FRITZ!Box), IP-Kameras, Heimassistenten und Smart Home Controllern.
Eaton 3S Mini 3SM36 - USV - Wechselstrom 90-264 V - 36 Watt - 2.2 Ah - Ausgangsanschlüsse: 1 - Frankreich - Schwarz, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, weiß
Lokalisierung
Frankreich
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter, LED-Anzeiger, Kaltstartfunktion
Enthaltene Kabel
Stromkabel - extern - 1 m
Zubehör im Lieferumfang
4 Anschlussspitzen
Kennzeichnung
CB, IEC 62040-2, EN 62040-2, IEC 62477-1, IEC 62040-5-3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Batterie
Technologie
Lithium Ionen
Kapazität
2.2 Ah
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Menge
2
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 90-264 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
DC 9 / 12 / 15 / 19 V
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Gleichstromstecker 3,5 mm (ID: 1,3 mm) ¦ 1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,1 mm) ¦ 1 x Gleichstromstecker 4,75 mm (ID: 1,7 mm) ¦ 1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,5 mm)
UPS-Technologie
Online
Leistungskapazität
36 Watt
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.5 cm
Tiefe
13.6 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
370 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.