Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Next Unit of Computing 10 Performance kit - NUC10i3FNHN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel NUC 10 Performance UCFF Schwarz BGA 1528 i3-10110U 2,1 GHz
Intel NUC 10 Performance UCFF Schwarz BGA 1528 i3-10110U 2,1 GHz
Intel NUC 10 Performance UCFF Schwarz BGA 1528 i3-10110U 2,1 GHz
Artikel-Nr.:
     C1001-8636288
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BXNUC10I3FNHN2
EAN/GTIN:
     5032037221214
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Workstation
Nettop
Intel NUC ist ein PC mit kleinem Formfaktor und minimaler Standfläche. Mit der Intel NUC wird Ihnen ein vollwertiger, leistungsstarker PC zur Verfügung gestellt, der auf Ihre Handfläche passt.
Intel Next Unit of Computing 10 Performance kit - NUC10i3FNHN - Barebone - Mini-PC - 1 x Core i3 10110U / 2.1 GHz - RAM 0 GB - UHD Graphics - 1GbE - WLAN: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PC-Barebone
Lokalisierung
Region: Europa
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
Sensoren
Infrarotsensor (IR)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Leistungsmerkmale
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Installierte Anzahl
0 GB / 64 GB (Max)
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, 802.11ax
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Wireless NIC
Intel Wireless-AX MAC
Ethernet-Controller
Intel I219-V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
CISPR 24, ICES-003, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, AS/NZS 4268, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, REACH, EN 62311, EN 300.440, China RoHS, EN 300 328, EN 301 489-1, CISPR32/EN55032, KN32, KN35, AS/NZS 2772.2, EN 301 893, IEC/EN/UL 60950-1, EN 301 489-3, EU RoHS, IEC/EN/UL 62368-1, EN 301 489-17, ARPANSA, Taiwan BSMI RoHS, AS/NZS CISPR 32, VCCI 32
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 19 V
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
90 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / PCIe 3.0 x4 (NVMe)
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.7 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
5.1 cm
Grafik-Controller
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
HDMI, USB-C
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SDXC UHS-II Speicherkarte
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
2.1 GHz
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Virtualization Technology, Intel AES New Instructions, Intel Platform Trust Technology (PTT)
CPU
Intel Core i3 (10. Gen.) 10110U
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Nicht upgradefähig
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.1 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 3.1 Gen 2 - Type A (1 vorn, 2 hinten) ¦ 2 x Thunderbolt 3/USB-C 3.1 Gen 2 - Type C (1 vorn, 1 hinten) (eine dieser ist schnell-ladend) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2242/2280 (Key M)
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: mini-PC, miniPC, barebone intel, barebone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,37*
€ 518,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,13*
€ 509,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,03*
€ 491,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,96*
€ 466,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,92*
€ 443,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.