Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AORUS RGB - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-4101462
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GP-ARS16G37
EAN/GTIN:
     4719331814960
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 RAM RGB
DDR4 RGB RAM
RGB DDR4 RAM
AORUS RGB - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3733 MHz / PC4-29800 - CL18 - 1.4 V - ungepuffert - non-ECC - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
16 GB: 2 x 8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
137 mm
Tiefe
8.6 mm
Höhe
39.8 mm
Verschiedenes
Farbkategorie
Grau
Kennzeichnung
JEDEC
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.57
Geschwindigkeit
3733 MHz (PC4-29800)
Latenzzeiten
CL18 (18-22-22-42)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Kühlkörper / Wärmeableitung, Dualer Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), 10-Layer-PCB-Wärmeverteiler, RGB-Farben der LED-Beleuchtung, programmierbare Lichteffekte, Lichtzerstreuer, Gigabyte RGB Fusion 2.0 Support, Microchip Technology Microcontroller Unit (MCU), Gigabyte AORUS Memory Boost Support, ungepuffert
Spannung
1.4 V
RAM-Leistung
SPD (Intel) - 2666 MHz - 1.2 V - CL19 - 19-19-19-43 ¦ SPD (AMD) - 2666 MHz - 1.2 V - CL20 - 20-19-19-43 ¦ Tested (Intel) - 3733 MHz - 1.4 V - CL18 - 18-22-22-42 ¦ Tested (AMD) - 3733 MHz - 1.4 V - CL20 - 20-26-26-46
... > DCI > Speicher > RAM
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,25*
€ 57,45*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 43,78*
€ 57,87*
2 Tage
14
pro Stück
€ 6,90*
ab € 44,58*
€ 58,88*
3 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 49,44*
€ 64,74*
3 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,11*
€ 66,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.