|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8613846 Herst.-Nr.: TBS650GL EAN/GTIN: 5051794034103 |
| |
|
|  |  |
 | Die passgenaue und ultraleichte 11-12"-MultiFit-Hülle mit EcoSmart schützt Ihr Notebook vor alltäglichen Kratzern und Verschmutzungen - egal, ob Sie es in der Hand tragen oder in eine andere Tasche stecken. Die Außenseite schützt vor Staub, Schmutz und verschütteten Flüssigkeiten, während das kratzfeste Innenfutter dafür sorgt, dass Ihr Laptop keine Schrammen und Kratzer abbekommt. Diese schlanke und elegante Hülle, die für die meisten 11-12-Zoll-Laptops geeignet ist, eignet sich hervorragend für die Schule oder für die Arbeit im nächsten Café und bietet die Flexibilität, die Sie wünschen, und den Schutz, den Sie brauchen. Targus MultiFit with EcoSmart - Notebook-Hülle - 30.5 cm - 11" - 12" - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 29.4 cm |  | Tiefe | 1.8 cm |  | Höhe | 20.2 cm |  | Gewicht | 90 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Notebook-Hülle |  | Produktmaterial | Gestricktes Warpknit-Polyester |  | Funktionen | Innenfutter zum Schutz vor Kratzern |  | Notebook-Kompatibilität | 30.5 cm (12") |  | Verschlussart | Reißverschluss |  | Erweiterbar | Ja |  | Notebook unterstützte Größen | 11" - 12" / 27.9 cm - 30.5 cm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - Lebensdauer | Informationen zur Nachhaltigkeit | Produkt-Recycling-Inhalt | Hergestellt aus recycelten Kunststoffflaschen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |