Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus MultiFit with EcoSmart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8613845
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBS65007GL
EAN/GTIN:
     5051794034097
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Die passgenaue und ultraleichte 11-12"-MultiFit-Hülle mit EcoSmart schützt Ihr Notebook vor alltäglichen Kratzern und Verschmutzungen - egal, ob Sie es in der Hand tragen oder in eine andere Tasche stecken. Die Außenseite schützt vor Staub, Schmutz und verschütteten Flüssigkeiten, während das kratzfeste Innenfutter dafür sorgt, dass Ihr Laptop keine Schrammen und Kratzer abbekommt. Diese schlanke und elegante Hülle, die für die meisten 11-12-Zoll-Laptops geeignet ist, eignet sich hervorragend für die Schule oder für die Arbeit im nächsten Café und bietet die Flexibilität, die Sie wünschen, und den Schutz, den Sie brauchen.
Targus MultiFit with EcoSmart - Notebook-Hülle - 30.5 cm - 11" - 12" - Feige
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.4 cm
Tiefe
1.8 cm
Höhe
20.2 cm
Gewicht
90 g
Farbe
Feige
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Gestricktes Warpknit-Polyester
Funktionen
Innenfutter zum Schutz vor Kratzern
Notebook-Kompatibilität
30.5 cm (12")
Verschlussart
Reißverschluss
Erweiterbar
Ja
Notebook unterstützte Größen
11" - 12" / 27.9 cm - 30.5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
Hergestellt aus recycelten Kunststoffflaschen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.