Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus MultiFit with EcoSmart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8613842
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBS65205GL
EAN/GTIN:
     5051794034004
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Die formschlüssige und ultraleichte 15-16"-MultiFit-Hülle mit EcoSmart schützt Ihr Notebook vor alltäglichen Kratzern und Verschmutzungen - egal, ob Sie es in der Hand tragen oder in eine andere Tasche stecken. Die Außenseite schützt vor Staub, Schmutz und verschütteten Flüssigkeiten, während das kratzfeste Innenfutter dafür sorgt, dass Ihr Notebook keine Schrammen und Kratzer davonträgt. Diese schlanke und elegante Hülle, die für die meisten 15-16-Zoll-Laptops geeignet ist, eignet sich hervorragend für die Schule oder für die Arbeit im nächsten Café, denn sie bietet die Flexibilität, die Sie wünschen, und den Schutz, den Sie brauchen.
Targus MultiFit with EcoSmart - Notebook-Hülle - 40.6 cm - 15" - 16" - Thymian
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Gestricktes Warpknit-Polyester
Breite
35.9 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
25.3 cm
Gewicht
130 g
Notebook-Kompatibilität
40.6 cm (16")
Notebook unterstützte Größen
15" - 16" / 38.1 cm - 40.6 cm
Erweiterbar
Ja
Funktionen
Innenfutter zum Schutz vor Kratzern
Verschlussart
Reißverschluss
Farbe
Thymian
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
Hergestellt aus recycelten Kunststoffflaschen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.