Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Performance Dock WD19DCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     9655-DELL-WD19DCS
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-WD19DCS
EAN/GTIN:
     8592978333447
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Steigern Sie die Leistung Ihres PCs auf bis zu 240 W auf einer leistungsstarken und modularen Dual-USB-C Dockingstation mit zukunftsfähigem Design.
Dell Performance Dock WD19DCS - Dockingstation - USB-C - HDMI, DP - 1GbE - 240 Watt - mit 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange - für Latitude 5320, 5520; Precision 5750, 7550, 7560, 7750
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.5 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
2.9 cm
Gewicht
685 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Dockingstation
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Services im Bundle
3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 210 W Spannungsversorung für Dell-Systeme, 90 W Spannungsversorgung für Nicht-Dell-Systeme, wireless vPro
Enthaltene Kabel
1 x duales USB-C-Kabel - 80 cm
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Noble Wedge Sicherheits-Slot / Kensington Sicherheits-Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
240 Watt
Video
Details zur max. Auflösung
5120 x 2880 - 60 Hz
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Enterprise Linux, Windows 10, Ubuntu 18.04
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude 5320, 5520 ¦ Dell Precision 5750, 7550, 7560, 7750
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB-C ¦ 3 x USB 3.1 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A ¦ 2 x USB-C 3.1 Gen 2 ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 1000 - RJ-45
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9655
68
pro Stück
€ 8,90*
ab € 166,09*
€ 192,46*
2 Tage
95
pro Stück
€ 9,50*
ab € 167,63*
€ 193,29*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 169,27*
€ 194,68*
3 Tage
63
pro Stück
€ 6,90*
ab € 169,38*
€ 194,76*
2 Tage
38
pro Stück
€ 7,50*
ab € 169,08*
€ 195,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9655
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,61*
€ 222,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,28*
€ 208,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,09*
€ 197,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 9655
Versand: Lager 9655
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 175,00*
€ 8,90*
ab € 580,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 175,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9655
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 612,93*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 674,23*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 690,08*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 613,53*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 659,84*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 622,32*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 791,97*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 869,33*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 770,60*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 804,25*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 686,97*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.029,31*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 903,15*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 963,02*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 871,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.