Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Thunderbolt Dock WD19TBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8605096
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-WD19TBS
EAN/GTIN:
     5397184513996
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Steigern Sie die Leistung Ihres PCs mit ExpressCharge Boost in der leistungsstarken und modularen Thunderbolt Dockingstation in einem zukunftsfähigen Design. WD19TBS ist eine vereinfachte Version von WD19TB ohne 3,5-mm-Anschlüsse.
Dell Thunderbolt Dock WD19TBS - Dockingstation - USB-C / Thunderbolt 3 - HDMI, 2 x DP, Thunderbolt, USB-C - GigE - 180 Watt - mit 3 years Advanced Exchange Service - Disti SNS - für Latitude 53XX, 54XX, 73XX, 74XX, 7520, 9420, 95XX; Precision 35XX; XPS 15 95XX, 17 97XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.5 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
2.9 cm
Gewicht
585 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Dockingstation
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 years Advanced Exchange Service - Disti SNS
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 130 W Spannungsversorung für Dell-Systeme, 90 W Spannungsversorgung für Nicht-Dell-Systeme, wireless vPro
Enthaltene Kabel
1 x duales USB-C-Kabel - 80 cm
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Noble Wedge Sicherheits-Slot / Kensington Sicherheits-Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
180 Watt
Video
Details zur max. Auflösung
5120 x 2880 - 60 Hz
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Enterprise Linux, Windows 10, Ubuntu 18.04
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude 5310, 5310 2-in-1, 5320, 5410, 5411, 5420, 5510, 5511, 5520, 7210 2-in-1, 7310, 7320, 7320 Detachable, 7410, 7420, 7520, 9420, 9510, 9520 ¦ Dell Precision 3550, 3551, 3560, 5550 ¦ Dell XPS 13 7390, 13 9310, 15 7590, 15 9500, 15 9510, 17 9700, 17 9710
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB-C ¦ 3 x USB 3.1 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A ¦ 2 x USB-C 3.1 Gen 2 ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 1000 - RJ-45 ¦ 1 x Thunderbolt 3 - Thunderbolt - 24 pin USB-C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,94*
€ 424,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,86*
€ 419,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,86*
€ 400,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,16*
€ 386,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,33*
€ 363,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
HMH00
ab € 735,49*
Zubehör
Dell
TC4HF
ab € 806,98*
Zubehör
Dell
G437V
ab € 673,20*
Zubehör
Dell
607DF
ab € 682,59*
Zubehör
Dell
FPPGD
ab € 1.724,23*
Zubehör
Dell
G51X7
ab € 1.277,93*
Zubehör
Dell
WNVNX
ab € 1.473,92*
Zubehör
Dell
GWX6C
ab € 1.423,24*
Zubehör
Dell
RC74T
ab € 1.086,95*
Zubehör
Dell
PJ8CX
ab € 1.368,56*
Zubehör
Dell
F04R9
ab € 1.226,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.