Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra EC55 Datenerfassungsterminal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8604728
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     EC55BK-21B222-A6
EAN/GTIN:
     5704174465645
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Zebra EC55 Enterprise-Mobilcomputer mit WLAN und Mobilfunk steht Ihren Mitarbeitern jederzeit zur Verfügung und ist immer einsatzbereit, sowohl an Ihrem Standort als auch im Außendienst. Sie profitieren von dem Besten aller Welten - das vertraute Smartphone-Design gepaart mit der für den Unternehmenseinsatz unverzichtbaren Strapazierfähigkeit sowie sämtliche geschäftlichen Features, die Ihre Mitarbeiter brauchen, um bei persönlicher Produktivität, Zusammenarbeit und technischem Mehrwert neue Maßstäbe zu setzen. Und die Mobility DNA-Tools setzen neue Maßstäbe für Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Gerätverwaltung. Unterstützung für Zahlungsoptionen und RFID machen Ihre Investition zukunftssicher. Nutzen Sie die enorme Flexibilität - in wenigen Sekunden verwandelt sich ein Gerät, das Sie bequem in der Tasche tragen können, in eine voll ausgestattete Arbeitsstation, einen Scanner mit Pistolengriff für größtmöglichen Bedienkomfort, ein Funksprechgerät oder ein PBX-Handset für verbesserte Zusammenarbeit über Sprach- und Textnachrichten.
Zebra EC55 - Datenerfassungsterminal - Android 10 - 64 GB - 12.7 cm (5") Farbe (720 x 1280) - Kamera auf Rück- und Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth - 3G, 4G
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal
Betriebssystem
Android 10
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Interactive Sensor Technology (IST), fallsicher, Lautsprecher mit Sprechtaste, 2x2 MiMo-Funktion, ESD-Schutz, vibrationsresistent, SE4100 Bildrechner
Lokalisierung
Restliche Welt (außer China)
Vibrationsalarm
Ja
Sensoren
Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, elektromagnetischer Kompass, 3-Achsen Beschleunigungsmesser
Kennzeichnung
ISO 14443 type A, ISO 14443 type B, ISO 15693, IP67, FeliCa, REACH 2006/1907, MIFARE, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
Google Mobile Services
Batterie
Kapazität
3060 mAh
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 LE
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, EAP-MSCHAPv2, EAP-MSCHAP, EAP-PWD, WPA-Enterprise
Mobilfunkprotokolle
GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE
Mobilfunktechnologie
3G, 4G
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.6 cm
Tiefe
0.98 cm
Höhe
15.45 cm
Gewicht
173 g
Barcodes
Scanelementtyp
2D-Imager
Barcodelesegerät
Ja
Multimedia
Audio
3-Mikrofon-Array, Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
USB-C ¦ 2-poliger Steckverbinder
USB-Host
Ja
Erweiterung Steckplatz
1 x microSDXC ¦ 1 x Nano-SIM-Karte
Navigationssystem
Receiver
A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo/Beidou
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
13 Megapixel
Objektivblende
F/2.0
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.0
Sensorauflösung
5 Megapixel
Bildschirm
Typ
12.7 cm (5") Farbe - LED-Hintergrundbeleuchtung
Helligkeit
450 cd/m²
Auflösung
720 x 1280
Merkmale
Corning Gorilla-Glas, kapazitiver Touchscreen
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
64 GB
RAM
4 GB
Max. unterstützte Kapazität
128 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 851,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,26*
€ 1.112,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,96*
€ 1.105,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,97*
€ 1.074,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,14*
€ 1.052,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,53*
€ 1.013,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.