Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 34077404 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Fujitsu 34077404 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-8575129
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     34077404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop-PC-Speicher
desktop-pc-speicher 16 gb
desktop pc speicher
Fujitsu - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für LIFEBOOK A3510
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Fujitsu 34077404
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4-25600)
Spannung
1.2 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu LIFEBOOK A3510
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,92*
€ 467,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,73*
€ 466,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,28*
€ 458,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,39*
€ 441,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,64*
€ 410,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.