Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO H12SSL-NT Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8574601
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-H12SSL-NT-B
EAN/GTIN:
     9010464002329
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
SUPERMICRO H12SSL-NT - Motherboard - ATX - Socket SP3 - USB 3.0 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik - für SC213; SC216; SC826; SC836; SC846
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - ATX
Kompatible Prozessoren
EPYC 7002 series
Prozessorsockel
Socket SP3
Max. Anz. Prozessoren
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
30.5 cm
Tiefe
24.4 cm
Verpackung
Bulk
Enthaltene Kabel
1 x Kabel Slim SAS auf 8 x SATA
Zubehör im Lieferumfang
E/A-Rückabdeckung
Kennzeichnung
Plug and Play
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), DMI 2.3-Unterstützung, IPMI 2.0-Unterstützung, ACPI 5,1 Unterstützung, SMBIOS 3.1.1-Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures
Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection
LAN
Netzwerkschnittstellen
2 x 10 Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Broadcom BCM57416
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2500
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Supermicro SC213 AC-R1K23LPB ¦ Supermicro SC216 BE1C4-R1K23LPB ¦ Supermicro SC826 BE1C4-R1K23LPB ¦ Supermicro SC836 BE1C-R1K23B ¦ Supermicro SC846 BE1C-R1K23B
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Besonderheiten
Acht-Kanal-Speicherarchitektur
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
ECC
Max. Größe
2 TB
Registriert oder gepuffert
Registriert
Bustakt
3200 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 4 x USB 3.0 ¦ 1 x Seriell ¦ 1 x Management
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 8 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 5 x PCIe 4.0 x16 ¦ 2 x PCIe 4.0 x8
Speicherschnittstellen
SATA-600 / PCIe -anschlussstellen: 2 x SlimSAS ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.0 - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 541,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,48*
€ 719,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,57*
€ 702,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,75*
€ 691,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,59*
€ 676,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,45*
€ 644,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.