Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Mac mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8572471
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MGNR3D/A
EAN/GTIN:
     0194252091630
Suchbegriffe:
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Der Apple M1 Chip bringt den vielseitigen Mac mini in eine neue Dimension. Mit bis zu 3x schnellerer CPU Leistung. Bis zu 6x schnellerer Grafik. Und der fortschrittlichen Neural Engine für bis zu 15x schnelleres maschinelles Lernen. Mach dich bereit, auf dem Mac mini mit Geschwindigkeit und Power zu arbeiten, zu spielen und kreativ zu sein, die du dir nicht vorstellen kannst.
Apple Mac mini - M1 - RAM 8 GB - SSD 256 GB - M1 8-core GPU - 1GbE - WLAN: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax - macOS Monterey 12.0 - Monitor: keiner - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Farbe
Silber
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Formfaktor des Produktes
Mini
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
RAM
Installierte Anzahl
8 GB
Konfigurationsmerkmale
Vereinheitlichter Speicher
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, 802.11ax
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
BFR-frei, PVC-free, Beryllium-free, quecksilberfrei
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
150 Watt
Gerätetyp
Stromversorgung
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
5 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Betriebssystem / Software
Software
Apple QuickTime, Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Mail, Karten, Fotos, Erinnerungen, App Store, Musik, Kontakte, Börse, Notizen, Kalender, Siri, Messages, Apple iBooks, Apple Keynote, Apple Numbers, News, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My
Bereitgestelltes Betriebssystem
Apple macOS Monterey 12.0
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.7 cm
Tiefe
19.7 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
1.2 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Apple M1 8-core
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Prozessor / Chipsatz
Wichtigste Prozessormerkmale
16-core Neural Engine
CPU
Apple M1
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - gelötet
Kapazität
1 x 256 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB-C 3.1 Gen 2 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kopfhörer
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,91*
€ 618,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,20*
€ 609,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,00*
€ 600,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,05*
€ 592,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,54*
€ 548,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,24*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,58*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,27*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,61*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,47*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,83*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 15,78*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,06*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,86*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 229,51*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 78,43*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 26,94*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 122,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.