Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" Storage Drawer, 2U, Lockable, 466mm Depth, Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8569747
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     715829
EAN/GTIN:
     0766623715829
Suchbegriffe:
19 Zoll Dokumenten Schublade
19 Zoll Rack-Schublade
19" Dokumenten Schublade
19" Rack-Schublade
Admins mit häufigem Zugriff auf Netzwerkschränke werden oft zum Jongleur - Handbücher, Kabel, Werkzeuge, Schrauben und andere Kleinteile sollen in Reichweite sein, aber auch kompakt verstaut werden. Diese ausziehbare 19"-Schublade von Intellinet Network Solutions bietet diesen Komfort und mit 2 HE sowie 35 kg Traglast viel Kapazität für Ihr Equipment. Zudem ist sie abschließbar und hält so auch sicherheitsrelevante Gegenstände sicher unter Verschluss.
Intellinet 19" Storage Drawer, 2U, Lockable, 466mm Depth, Black - Rack Storage Drawer - Schwarz, RAL 9005 - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
46.6 cm
Höhe
8.9 cm
Gewicht
8 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Rack Storage Drawer
Produktmaterial
Kaltgewalzter Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Schlüssel
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar, Schubfach, Kartonverpackung
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rack zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 79,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714921
€ 37,79*
Sonstiges
Intellinet
714938
€ 35,04*
Sonstiges
Intellinet
715843
€ 79,84*
Sonstiges
Intellinet
714389
€ 77,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.