|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8568905 Herst.-Nr.: 10828-152 EAN/GTIN: 4036088039539 |
| |
|
|  |  |
 | Schroff Inpac - Rack - Gehäuse - RAL 7035, RAL 7030 - 3U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Tiefe | 31.45 cm |  | Höhe | 13.25 cm |  | Farbe | RAL 7035, RAL 7030 |  | Produkttyp | Rack - Gehäuse |  | Produktmaterial | Aluminium |  | Höhe (Rack-Einheiten) | 3U |  | Rack-Größe | 48.3 cm (19") |  | Innenmaße | X 10.2 cm |  | Oberfläche | Pulverbeschichtung |  | Packungsinhalt | 2 Seitenblenden, vorderer Rahmen, hinterer Rahmen, Grundplatte, Abdeckplatte, 4 Kofferfüße, Hardware-Paketeinheit | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Rutschfeste Füße |  | Kennzeichnung | EN 60950, IEC 60529 IP20, RoHS, EN 61010-1, VDE 0805, VDE 0160, EN 50178, IEC 60297-3-101:2004, VDE 0411 part 1, DIN EN 61010-1A2, VDE 0411 part 1/A1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |