Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider ClimaSys CR 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8565367
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NSYCR100WU2
EAN/GTIN:
     3606480152191
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
ClimaSys PTC-Heizwiderstand. -40 bis 70°C Temperatur für den Betrieb. Elektrischer Anschluss 4 Schraubklemmen 2,5 mm². 35 mm DIN-Schienenmontagehalterung. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium. IP20, Isolationsklasse II. Elektrischer Schutz erforderlich, muss mit einem Thermoregler installiert werden.
Schneider ClimaSys CR 100W - Gehäuseheizer ohne Gebläse - DIN schienenmontierbar - WS 110-250 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuseheizer ohne Gebläse
Platzierung/Montage
DIN schienenmontierbar
Erforderliche Spannung
WS 110-250 V
Produktmaterial
Stranggepresstes Aluminium
Breite
8.5 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
20 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
546.33 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 18 Monate
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Quecksilberfrei, vertikale Ausrichtung
Kennzeichnung
REACH, EU RoHS, WEEE, REACH SvHC, IP20, UL, VDE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.