Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX Deep Enclosure with Sides


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8563474
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3347W
EAN/GTIN:
     0731304340676
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Rack-Gehäuse mit zahlreichen Ausstattungsmerkmalen, optimiert für eine mühelose Installation, Kabelführung, Integration der Energieverteilung und Maximierung des Luftstroms.
APC NetShelter SX Deep Enclosure with Sides - Schrank Netzwerkschrank - weiß - 48U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
75 cm
Tiefe
120 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
48U
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Regaltyp
Netzwerkschrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.034,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.034,38*
€ 3.610,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.000,56*
€ 3.570,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.894,93*
€ 3.444,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.839,18*
€ 3.378,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.794,92*
€ 3.325,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.