Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NetBotz Rack Access Pod 175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8560146
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NBPD0175
EAN/GTIN:
     0731304410997
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rack zubehör
Der NetBotz Rack Acces Pod 175 (nur Pod) ermöglicht die Erweiterung der Rack-Zugangsüberwachung und -steuerung für IT-Umgebungen mit zwei oder mehr Schränken Der NetBotz Rack Acces 175 Pod enthält nur den Pod und kann entweder mit 125kHz oder 13,56 MHz Griffkits und Türsensoren gekoppelt werden Verbinden Sie bis zu 12 Rack Access Pods miteinander, um die Überwachung des Rack-Zugangs und sofortige Warnmeldungen für bis zu 24 Türen zu ermöglichen Der NetBotz Rack Acces 175 Pod ist nur für die Verwendung mit der NetBotz 750 Rack Monitor Appliance oder der NetBotz 755 Room Monitor Appliance erhältlich. Erhalten Sie sofortige Warnmeldungen über Risiken bei der Zugangskontrolle, wie z. B. aufgebrochene oder offen gelassene Schränke.
NetBotz Rack Access Pod 175 - Rack-Zugangsgerät - Schwarz - 1U - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
340 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rack-Zugangsgerät
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
TAA-kompatibel
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 585,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,53*
€ 696,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,31*
€ 685,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 576,03*
€ 685,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 575,75*
€ 685,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,35*
€ 670,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,35*
€ 653,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,77*
€ 612,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.