Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoDisk 3ME2 Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8550598
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     DESDM-08GE21SWASK
EAN/GTIN:
     4250254515089
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
InnoDisk 3ME2 - Flash-Speicherkarte - 8 GB - microSDXC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
8 GB
Speicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 76 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 32 MB/s
Formfaktor
microSDXC UHS-I Speicherkarte
Technologie
MLC NAND Flash
Besonderheiten
S.M.A.R.T-Funktion
Verschiedenes
MTBF
3,000,000 Stunde(n)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Dicke
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.